ボタニー ハンギングボール 25型

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76865505 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ナチュラルデザインの室内専用ハンギング 25型サイズ。
広がりのある舟形で、寄せ植えに最適。
陶器に比べて軽量で、割れにくく、扱いやすい。
やさしい風合いのナチュラルな吊具とS字フックのセット。
底穴のないタイプで、水漏れの心配いらず。

材質ポリエチレン、綿、ステンレス鋼 容量(L)土:2.4 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×18.1×15.1(下部10.9×10.7) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.4×16.1×14.3 長さ(cm)吊り下げ紐(フック含む):75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76865496
2022-05-24
用途:
部屋の観葉植物の植え替え時
卸売・小売業

なかなか大きいサイズのハンギングポットがないので試しに購入。
軽いのにオシャレでとっても気に入っています。

土がたくさん入るので窮屈感もなく、植物も元気に育ってます。
鉢底穴のないタイプなので、鉢底石を敷いて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする