超断熱 クールマジック シャインWバブル カゴ台車用内掛けカバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76865715 品番CM-VWBBWV-8565-1mai
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

超遮断熱仕様。両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。
バブルによる緩衝性能もあります。
正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。
医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱カゴ車用内掛けカバーです。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。

用途
カゴ車(カゴ台車)用の内掛けカバー
カゴ台車の内掛け仕様による保温・保冷・断熱・遮光用
適合寸法(mm)【カゴ台車】W850×D650×H1700 厚さ(mm)8 仕様ファスナー有り 材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
注意
※対象カゴ台車サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)はキャスターを含んだサイズとなり、そのカゴ台車サイズに合う物をお選びください。
※製造上若干のサイズ誤差があります。
※カゴ台車の内側に取り付けてご使用頂く商品です。
※カゴ車は付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76865733
2025-11-27
用途:
オフィス飲食店への食材デリバリーに使用する台車
運輸・通信業

季節や曜日により、食材デリバリー量が変わる為、使い分けが出来て重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする