PE滑り止めシート(ミシン目あり)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード76865767 品番PESUBE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

グリップ力の高いPEタイプでドラム缶やペール缶などの滑り易いものに最適です。またパレットや荷物の間に敷くだけで荷崩れを防止としてご利用いただけます。
ミシン目が1m単位で入っています。
ストレッチフィルムの使用量を削減することでトータルコストも削減に繋がります。
プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能。
ハサミやカッターで自由な大きさにカットできます。

寸法(幅W×長さL)(m)1.2×300 ミシン目1mピッチ 材質PE 傾斜角度(°)65 質量(g/m2)60 用途パレットや台車での輸送時、自動倉庫・立体ラック・車載時の荷崩れ防止。カーペットやマット類のズレ防止。
注意
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
※製造上若干のサイズ誤差があります。
※火気のあるところでは使用しないで下さい。
※屋内で使用してください。
※使用場所により、砂・ホコリ・あるいは水・油が付着し、滑り止め効果が落ちます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする