SUP-1290WTT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 76866266

 

SUP-1290WTT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 76866266
SUP-1290WTT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 76866266
SUP-1290WTT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 76866266
SUP-1290WTT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 76866266
SUP-1290WTT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 76866266
SUP-1290WTT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 76866266
SUP-1290WTT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 76866266
SUP-1290WTT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 76866266
SUP-1290WTT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 76866266
SUP-1290WTT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 76866266
SUP-1290WTT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 76866266
SUP-1290WTT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 76866266
SUP-1290WTT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 76866266

軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)900
高さ(mm)740
内容量1台注文コード76866266品番SUP-1290WTT-WW
参考基準価格(税別)¥99,600販売価格(税込)¥64,622
販売価格(税別)
58,747

幅広ワイド引き出し付き・全面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!
独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!
天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。
高さタイプは2種類、高さ740mmタイプ、高さ950mmタイプをご用意。
天板サイズは12種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!
天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。
天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。
ワイド引出しはワークテーブルの間口方向全面の引き出しで、事務用品や工具の収納、長尺物の収納にも使用でき便利です。
フルオープン引き出しで収納物が見やすく出し入れがしやすい。スライドレール付きのため開閉もスムーズです。
足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)。広い収納スペースに物をたくさん置けて便利です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。

用途
軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
均等耐荷重(kg)150間口(mm)1200奥行(mm)900高さ(mm)740質量(kg)48.3材質(天板)低圧メラミン化粧板材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)シルキーホワイト色(本体)シルキーホワイト色(脚部)シルキーホワイト棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890.5×390×40アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150引出し耐荷重(kg)10棚板有効寸法(mm)W974×D359/枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚板セット」は後付けできません。
※ワイド引き出しに鍵・仕切り板は付属しておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

150組立手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする