7days除菌ウェット高濃度エタノール除菌79%

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(300枚×6袋) 注文コード 76866808 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高濃度のエタノールでモノに付着したウィルスを除去
7days, シリーズに、エタノール配合率
79%が登場。内容量はたくさん拭き取れる大容量の 300 枚入。
お店や職場など、毎日除菌を気にするところにぜひお勧めしたい一品です。

商品タイプ詰め替え用 成分エタノール 、メチルパラベン、エチルパラベン、常水 効果除菌 エタノール含有率(%)79 シートサイズ(mm)約180×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×195 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする