※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE79S-02-L2-MA 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE79Sシリーズ SMC 76867219 ISE79S-02-L2-MA 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE79Sシリーズ SMC 76867219

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE79Sシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配管Rc1/4 オプションブラケットA(ISE75(H)互換品)、取扱説明書 注文コード76867219 品番ISE79S-02-L2-MA
参考基準価格(税別)¥35,640 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は配管・オプションなど145種類から選べます 他の種類を見る

測定値を見ながら設定可能
IO-Link
斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保
表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能
適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)

定格圧力範囲(MPa)0〜50 配管Rc1/4 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式) 単位SI単位固定 用途汎用流体用 オプションブラケットA(ISE75(H)互換品)、取扱説明書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする