※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE78G-02-L2-A 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE78Gシリーズ SMC 76868296 ISE78G-02-L2-A 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE78Gシリーズ SMC 76868296

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE78Gシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配管Rc1/4 オプションブラケットA(ISE75(H)互換品)、取扱説明書 注文コード76868296 品番ISE78G-02-L2-A
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は配管・オプションなど432種類から選べます 他の種類を見る

測定値を見ながら設定可能
IO-Link
斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保
表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能
適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)

定格圧力範囲(MPa)0〜16 配管Rc1/4 オリフィス(mm)なし 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式) 単位単位切替機能付 用途汎用流体用 オプションブラケットA(ISE75(H)互換品)、取扱説明書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする