120N022 鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業 76873126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄 丸釘(1kg箱)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)22
頭径(Φmm)3.6
内容量1箱(1kg)注文コード76873126品番120N022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
材質長さ(mm)22呼び径(mm)1.5頭径(Φmm)3.6入数約3120本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76873336
2022-11-07
用途: 垂木貼り付け

屋根裏補強工事増室に使用、導き穴を開けて五寸釘150ミリを久し振りに使用致しました、部材にっちりとりつき安心の品質でした。釘の頭も狂いなく玄翁もいい音だしていました、製品に満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする