※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄 丸釘(1kg箱)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg) 注文コード 76873275 品番 120N065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質 長さ(mm)65 呼び径(mm)3.05 頭径(Φmm)7.3 入数約260本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76873336
2022-11-07
用途:
垂木貼り付け

屋根裏補強工事増室に使用、導き穴を開けて五寸釘150ミリを久し振りに使用致しました、部材にっちりとりつき安心の品質でした。釘の頭も狂いなく玄翁もいい音だしていました、製品に満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする