※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の 連結ビス
ロール連結ビス ハイ&ロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20巻×2箱)
注文コード
76873345
品番
RV28GWH
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
用途
木下地へのせっこうボード止め用
材質
鉄
全長(mm)
28
頭径(mm)
8
呼び径(Φmm)
3.8
識別色
赤
注意
※RV25GWH 26mmは認定対象外製品です