※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
デカバ 徳用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1750本)
注文コード
76873354
品番
718032T
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
広角先端カットのコースねじ
用途
木材+硬質木材
材質
鉄
全長(mm)
32
表面処理
クロメート
ねじ寸法(mm)
Φ3.8
頭径(mm)
8.2
ねじ部長さ(mm)
27
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧