※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

718050T デカバ 徳用 若井産業 76873397 718050T デカバ 徳用 若井産業 76873397

デカバ 徳用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(970本) 全長(mm)50 注文コード76873397 品番718050T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は全長・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

広角先端カットのコースねじ

用途木材+硬質木材 材質 全長(mm)50 表面処理クロメート ねじ寸法(mm)Φ3.8 頭径(mm)8.2 ねじ部長さ(mm)45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76873397 718050T 34942485 718050T デカバ 若井産業 デカバ 若井産業 1箱(970本) 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする