※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
デカバ 徳用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(320本)
1箱(1750本)
1箱(1320本)
1箱(1260本)
1箱(1070本)
1箱(775本)
1箱(640本)
1箱(520本)
1箱(320本)
1箱(240本)
1箱(160本)
全長(mm)
90
32
38
42
45
57
65
75
90
100
125
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(320本)
注文コード
76873433
品番
718090T
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
広角先端カットのコースねじ
用途
木材+硬質木材
材質
鉄
全長(mm)
90
表面処理
クロメート
ねじ寸法(mm)
Φ4.8
頭径(mm)
8.8
ねじ部長さ(mm)
62
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧