※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
デカバ 小箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
76873467
品番
7180900
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
広角先端カットのコースねじ
用途
木材+硬質木材
材質
鉄
全長(mm)
90
表面処理
クロメート
ねじ寸法(mm)
Φ4.8
頭径(mm)
8.8
ねじ部長さ(mm)
62
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧