※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の リベッター/ナッター/タッカー
若井産業の ハンドタッカー
若井産業の ハンドタッカー関連品
フロアー用ステープル 4mm幅
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500本)
注文コード
76874194
品番
PT445F
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
木下地へのフロア材止め用
仕様
全面コート
材質
鉄
長さ(mm)
45
幅(mm)
4
線材(幅×厚さ)(mm)
1.25×1.0