若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
セルフWG一発ビス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
注文コード
76874298
品番
SWG3800
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+ALC
材質
鉄
全長(mm)
39
表面処理
ユニクロ
ねじ寸法(mm)
Φ5.5
頭径(mm)
10.5
注意
※ALC下地以外の建材には使用できません
※吊天井の補助・ランナーの仮固定等直接天井の荷重がかからない箇所にご使用ください。
※施工の詳細は設計図面等で現場の仕様を確認うえ、ご使用の可否を決めて下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧