若井産業
若井産業の リベッター/ナッター/タッカー
若井産業の ハンドタッカー
若井産業の ハンドタッカー関連品
ハンマー・ガンタッカー用 ステープル PF07
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500本×10箱)
注文コード
76874334
品番
PF07000
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ハンマータッカー(E07/WE)、ガンタッカーG07用ステープル
用途
ルーフィング・透湿防水シート止め用
材質
鉄
長さ(mm)
7
幅(mm)
10
線材(幅×厚さ)(mm)
0.72×0.5