※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の 皿タッピンねじ
軽天一発ビス ラッパ カラー白
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
76874343
品番
713541W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途
軽量鉄骨下地用
材質
鉄
全長(mm)
41
表面処理
ユニクロ
ねじ寸法(mm)
Φ3.5
頭径(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧