※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
軽天ビス シンワッシャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
76874377
品番
71219SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
軽量鉄骨下地用
材質
鉄
全長(mm)
19
表面処理
ユニクロ
ねじ寸法(mm)
Φ4.2
頭径(mm)
10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧