※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の リベッター/ナッター/タッカー
若井産業の ハンドタッカー
若井産業の ハンドタッカー関連品
フロアー用ステープル 11mm幅
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000本)
注文コード
76874386
品番
PT1132F
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
木下地へのフロア材止め用
仕様
全面コート
材質
鉄
長さ(mm)
32
幅(mm)
11
線材(幅×厚さ)(mm)
1.6×1.35