※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロアー用ステープル 4mm幅

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500本) 注文コード 76874569 品番 PT425F
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途木下地へのフロア材止め用 仕様全面コート 材質 長さ(mm)25 幅(mm)4 線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする