※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の リベッター/ナッター/タッカー
若井産業の ハンドタッカー
若井産業の ハンドタッカー関連品
フロアー用ステープル 9mm幅
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500本)
注文コード
76874675
品番
PT951MF
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
用途
木下地へのフロア材止め用
仕様
先端コート
材質
鉄
長さ(mm)
51
幅(mm)
9
線材(幅×厚さ)(mm)
1.6×1.4