若井産業
若井産業の リベッター/ナッター/タッカー
若井産業の ハンドタッカー
若井産業の ハンドタッカー関連品
ハンマータッカー用 ステープル WT6M/WT10ML
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本×10箱)
注文コード
76874779
品番
WT10ML
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマータッカーWE、ガンタッカーG10用ステープル
用途
ルーフィング・透湿防水シート止め用
材質
鉄
幅(mm)
12
全長(mm)
10
線材(幅×厚さ)(mm)
0.7×0.6