※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
デッキ専用ビス 赤箱 ブロンス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
76874928
品番
DR5590B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
四角ビット採用のデッキ専用ビス
四角ビットNO3、1本付
用途
デッキ材施工用
材質
SUSXM7
全長(mm)
90
色
ブロンズ
ねじ寸法(mm)
Φ5.5
頭径(mm)
9.8
ねじ部長さ(mm)
42
注意
※硬質材には下穴が必要ですΦ4.5mmの下穴をあけてください。
※デッキ材の硬さにより、下穴をあけてもねじがねじ切れる場合があります。端材等に対して、事前に試し打ちを行い、使用に問題がないことをご確認下さい。
※本製品はSUSVM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧