※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

318325R 斜めプラ連結釘 ステンレス カラーリング釘 若井産業 76874955 318325R 斜めプラ連結釘 ステンレス カラーリング釘 若井産業 76874955

斜めプラ連結釘 ステンレス カラーリング釘

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本×20巻) 注文コード 76874955 品番 318325R
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用 材質SUS304 全長(mm)25 艶消し新茶 呼び径(mm)1.83 頭径(Φmm)4.8
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※写真の色目はモニターの発色等により実際の色彩と異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする