※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の 連結ビス
ロール連結ビス 軽鉄用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×20巻)
注文コード
76874998
品番
RV3528L
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
軽鉄(軽量鉄骨材)下地へのせっこうボード止めに
材質
鉄
全長(mm)
28
表面処理
ユニクロ
頭径(mm)
8
呼び径(Φmm)
3.5