※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
Wカットビス ラッパ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(170本)
注文コード
76875488
品番
WK120
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
Wカット(先端と胴部)が揉み込み抵抗力を軽減!
材質
鉄
全長(mm)
120
表面処理
クロメート
ねじ寸法(mm)
Φ4.8
頭径(mm)
8.5
ねじ部長さ(mm)
70
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧