※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×10巻)
注文コード
76875549
品番
318G45W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
木下地+窯業系サイディング、タッチアップ用
材質
SUS304
全長(mm)
45
色
白
呼び径(mm)
2.3
頭径(Φmm)
5
頭部
布目
胴部
不燃リング
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。