※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ステープル 4mm幅

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000本) 注文コード 76875813 品番 PJ422S
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
用途木材+内装・家具木工 材質ステンレス 長さ(mm)22 幅(mm)4 生地 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする