※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の リベッター/ナッター/タッカー
若井産業の ハンドタッカー
若井産業の ハンドタッカー関連品
ステンレス ステープル 10mm幅
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000本)
注文コード
76876005
品番
PJ1022S
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
木材+内装・家具木工
材質
ステンレス
長さ(mm)
22
幅(mm)
10
色
生地
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6