※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の 連結ビス
ロール連結ビス ステンレス コースねじ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×20巻)
注文コード
76876014
品番
RV40S
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
用途
木下地へのせっこうボード止め用
材質
SUSXM7
全長(mm)
40
頭径(mm)
8
呼び径(Φmm)
3.8