※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ステープル 4mm幅

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000本) 注文コード 76876066 品番 PJ416S
参考基準価格(税別)¥6,630 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
用途木材+内装・家具木工 材質ステンレス 長さ(mm)16 幅(mm)4 生地 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする