※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング平頭
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×20巻)
注文コード
76876197
品番
W8325SH
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
用途
内装木下地用
材質
SUS304
全長(mm)
25
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
頭部
平頭
胴部
スクリング
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。