※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本×10巻) 注文コード 76876355 品番 318G40W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途木下地+窯業系サイディング、タッチアップ用 材質SUS304 全長(mm)40 呼び径(mm)2.3 頭径(Φmm)5 頭部布目 胴部不燃リング
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする