※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

斜めプラ連結釘 ユニクロ スクリング平頭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本×20巻) 注文コード 76876416 品番 W8338UH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
用途内装木下地用 材質 全長(mm)38 呼び径(mm)1.83 頭径(Φmm)4.8 表面処理ユニクロ 頭部平頭 胴部スクリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする