※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄 又釘

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg) 注文コード 76876468 品番 0154321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途木下地への鬼針止め等 材質 全長(mm)32 サイズ#14 呼び径(mm)2.1 入数約500本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
木杭の天端に麻ロープを軽く留めて190mの流鏑馬の柵を両側に作る
建設業・工事業

もう一つ上の大きさのものだと、しっかりしすぎて後で釘が抜けなかったので、ちょうど良かった。私の選択も、製品も良かったと思います。

対象商品:
76876443
2023-05-06
用途:
金網やトリカルネットなどのメッシュ素材の固定
建設業・工事業

ホームセンターなどで市販されている又釘は、止める素材の硬さよっては、細すぎて直ぐに曲がってしまう。太さを選ぶことができる商品はありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする