若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
垂直プラ連結釘 コンクリートピン 19mm PCP19H
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本×10巻)
注文コード
76876669
品番
PCP19H
参考基準価格(税別)
¥29,040
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高強度コンクリート対応のコンクリートピン
材質
鉄
全長(mm)
19
呼び径(mm)
3
頭径(Φmm)
6.2
表面処理
ユニクロ、パッキン付き