※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の 丸釘
ステンレス 焼杉板釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
76876845
品番
181432A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
木下地への焼杉板止めに
材質
SUS304
全長(mm)
32
サイズ
#14
呼び径(mm)
2.1
頭径(Φmm)
5
入数
約990本
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。