R1234YF蛍光剤入PAGオイルエアゾール缶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(30g) 注文コード76877493 品番DC-3851-0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,460

R1234yf蛍光剤入りエアゾール缶です。
PAGオイル専用です。
1本で冷凍機油量約150mLまで対応します。

成分蛍光剤入りPAGオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g 対応冷媒種別R1234yf 用途R1234yfPAG用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量60mL 危険物の性状非水溶性
注意
※電動コンプレッサー車には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする