R1234YF入POEオイルエアゾール缶

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(30g) 注文コード76877527 品番DC-3861-0001
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298

R1234yfオイル入りエアゾール缶です。
R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVに最適です。
コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させます。

成分POEオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g 対応冷媒種別R1234yf 用途R1234yfPOE用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする