イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の ボディー用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の カークリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の エンジン/ピット洗浄
マルチクリーナーN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL×6本)
注文コード
76877676
品番
268
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ディスプレーやタッチパネル面の指紋などの汚れを簡単に除去します。
アルコールを含有し乾燥が速く冬場の作業でも凍結しません。
帯電防止剤を配合しています。
使用温度範囲
常温
用途
液晶、タッチパネル洗浄剤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
水溶性