画像準備中

Stoner ガラスストリッパー ウロコ&油膜取り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100mL) 注文コード76877825 品番1748
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

超微細研磨剤、浸透活性剤、特殊専用スポンジの相乗効果で、ウロコなどの頑固な汚れも少ない作業量でしっかり落とします。
油膜による夜間・雨天時の視界不良やワイパーのビビリを改善します。
ガラスが本来の状態に戻るので、コーティング施工前の下地処理にも最適です。
少ない力でしっかり磨ける特殊専用スポンジ付きです。

成分特殊研磨剤、界面活性剤 液性弱アルカリ性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×56×161 用途自動車用 窓ガラス・ガラス製ミラーの油膜・コーティング・ウォータースポットの除去 性質水アカ落とし、撥水 アズワン品番64-8622-46 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする