曜日別特売

オイルドレン エアポンプ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台アゼリアピンク注文コード76878184品番OD-700APN-P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥166,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

エアー駆動式ポンプを装備、タンク内の廃油を地下又は地上設備の廃油リザーバータンクに配管を通して圧送することができます。
360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。
使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。
作業性が格段に上がりました。

タンク容量(L)55アゼリアピンク全高(mm)1128~1739幅(mm)499質量(kg)21.5吐出量(L/min)エア駆動ポンプ:52(無負荷時)危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする