ポリエステル安全ネット 100mm目

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76883635 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

引張強力・伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しております。
ポリエステル糸は耐候性に優れており、紫外線による劣化、風雨に強い抵抗力を持っています。
ネットの網目が大きく、降雪時に雪が溜まりにくいです。
強風に煽られてもネットがバタつかず、寒冷地や風の強い作業現場に最適です。
また野外での荷物押さえ、屋根等のシート押え用途にご使用いただけます。

用途
荷物押さえ用
屋根等のシート押え用
養生
仕様菱目・有結節 材質ポリエステル 規格280T(250D)/162本 線径(Φmm)約3.2 寸法(m)5×10 目合い(mm)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする