ポリエステル養生ネット 30mm目合(線径約1.5Φ)

(2件のレビュー)
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76883723 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。
高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。
衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。

目合い(mm)30 種別ラッセル編み 寸法(m)5×7 用途養生 材質ポリエステル グリーン 線径(Φmm)約1.8
注意
メーカー直送商品で納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合は配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18367475
2019-03-13
用途:
現場施工材料の養生(雨風避け)
建設業・工事業

可も無く不可も無く。モノタロウブランドで安価であればなお良かった。

対象商品:
18367475
2018-02-14
用途:
産廃用コンテナの飛散防止ネットとして使用
建設業・工事業

4tのバッカンにちょうど良い大きさでした。網目も丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする