ラッセル安全ネット 15mm目 認定品

(1件のレビュー)
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76883793 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

強力、伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しているので万一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく安全です。
仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
また、目締め加工、熱処理加工も十分に施し、バランスの良い安全性の高いネットです。
作業現場で安心してご使用いただくために、ナカダの全ての安全ネット製品には、素材・品質を明確に記した品質表示タグが見やすい箇所に表示されています。

用途
高所作業の墜落防止
工具や小さな部材の落下防止
工期が長期にわたる屋外作業現場
養生
種別ラッセル編み 材質ポリエステル 規格280T(250D)/46本 線径(Φmm)約1.9 寸法(m)3×6 ロープ径(Φmm)ポリエステル9(網吊ロープ) 強さ400N以上(新品網糸の) 目合い(mm)15 認定取得仮設工業会認定品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
転落防止用に使用
有限会社 長束工務店 様 (建設業・工事業)

ネットの目が細かく対人・対物の落下防止用の目的が果たせ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする