照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
レーザー安全基準クラス1M
波長(nm)ライン635/地墨650
指示方式磁気ダンパー(ジンバル)
指示精度10mで±1mm以下
ライン幅(mm)10mで±3.5以下
回転機構360°回転・微調整機構
自動補正範囲±3°
電源単三アルカリ電池4本、リチウム電池、AC100V
連続点灯時間(時間)(全点灯時)単三電池:4.5〜5/リチウム電池:約24
寸法(Φ×高さH)(mm)140×189(突起物含む)
本体質量(g)0.9
付属品収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプター、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプター、三脚(MEL-175)
バッテリー容量(Ah)7
RoHS指令(10物質対応)対応