MAT3-1209VE ステップマット 半導電タイプ エクシール 76884843 MAT3-1209VE ステップマット 半導電タイプ エクシール 76884843 MAT3-1209VE ステップマット 半導電タイプ エクシール 76884843

ステップマット 半導電タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)1200×900 注文コード76884843 品番MAT3-1209VE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は寸法4種類から選べます 他の種類を見る

靴底の汚染物質を除去する、洗って繰り返し使える半導電タイプの粘着マットです。
水拭きで洗って繰り返し使える、半導電タイプの靴底用粘着マットです。
従来の粘着マットを圧倒する除去率!靴底の汚染物質を90%以上除去します。
表面抵抗値109のため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
ウレタンゲルの粘着で設置できるため、設置に両面テープが必要なく、そのまま床に貼ることができます。(※粗面に設置する場合は、ステンレスの板を床に設置してください。)

寸法(mm)1200×900 グレー 厚さ(mm)3.0 表面抵抗値(Ω)109 用途清潔区域への入室前に、軽量台車のタイヤ汚れの除去に 仕様静電気防止、抗菌・防カビ
注意
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている床への設置はお避けください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76884843 MAT3-1209VE 50774930 SM01-11010 ステップマット 半導電タイプ エクシール ステップマット 半導電タイプ エクシール 1枚 79,980 税込87,978 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする