曜日別特売
CGMC-01 ミズヒキ専用コーティング液 6ml KIYOHARA(清原) 76885507

 

CGMC-01 ミズヒキ専用コーティング液 6ml KIYOHARA(清原) 76885507
CGMC-01 ミズヒキ専用コーティング液 6ml KIYOHARA(清原) 76885507
CGMC-01 ミズヒキ専用コーティング液 6ml KIYOHARA(清原) 76885507
CGMC-01 ミズヒキ専用コーティング液 6ml KIYOHARA(清原) 76885507
CGMC-01 ミズヒキ専用コーティング液 6ml KIYOHARA(清原) 76885507
CGMC-01 ミズヒキ専用コーティング液 6ml KIYOHARA(清原) 76885507
CGMC-01 ミズヒキ専用コーティング液 6ml KIYOHARA(清原) 76885507

ミズヒキ専用コーティング液 6ml

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(6mL)注文コード76885507品番CGMC-01
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

水引作品の仕上げに補強ができる、便利な刷毛付きコーティング液です。
質感はそのままに作品の形を保ち、全体の補強にも使えます。
マニキュアのようなボトルで使いやすく作業もスムーズに行えます。
<MIZUHIKI~ミズヒキ~とは>
喜びや願い、祈りを込め、様々なかたちに結ばれてきた水引。
伝統的な和のイメージが強い水引を、現代風にアレンジ。
オシャレなカラーの水引で、オリジナルのお祝い袋やアクセサリー、小物など、新たな「MIZUHIKI~ミズヒキ~」の提案をいたします。

材質ボトル/ガラス、刷毛/ナイロン、キャップ/ABS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×20×63成分ナイロン樹脂、アルコール(有機溶剤)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする