ベストブレーン
ベストブレーンの 物品棚/収納用品
ベストブレーンの 小物収納箱(パーツケース)
ベストブレーンの パーツケース
つまみ細工用ツールボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(21cm×17cm)
注文コード
76886164
品番
TP-23
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
つまみ細工用カットクロスを便利に収納。
タイプ
3.5cm用
寸法(縦×横)(cm)
約21×17
マス数
20マス
仕切板
7
仕切数(個)
20
色
ホワイト
仕切り
あり
関連資料:
(15.03MB)